Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Haftmarker, Folie, kleine Pfeile, grün, blau, violett, gelb, orange, 45x12 mm, 200 Streifen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HN613 Haftmarker Pfeil
HN613 Haftmarker Pfeil
HN613_HN611_Stadtplan
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     690-766532
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HN613
EAN/GTIN:
     4004360972607
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Etiketten-Register
Haftnotiz-Register

Reißfeste Haftmarker in Pfeilform aus Folie in den Farben Grün, Blau, Violett, Gelb und Orange.

  • Besonders geeignet zur punktgenauen Markierung von Textstellen oder Bildern.
  • Alle Marker sind beschriftbar und rückstandsfrei wiederablösbar.
  • Umweltfreundlich durch lösemittelfreien Klebstoff.
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
45 mm x 60 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Folie
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizregister, Haftregister, Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Buch-Zeichen, Buchzeichen, Lese-Zeichen, Lesezeichen, Motiv-Haftmarker, Motiv-Haftstreifen, Motivhaftmarker, Motivhaftstreifen, haftregister grün, lesezeichen, haftmarker sigel, Haftmarker;Hafti;Markierer;Markierungsstreifen;Markierung;index;sticky note;Haftnotizen;Haftnotizzettel;Haftstreifen;Signalstreifen;Klebemarker;Klebezettel;Klebe-Memo;Markierstreifen;Pagemarker;Haftnotizregister;Haftregister;Registeretiketten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,74*
€ 5,03*
3 Tage
147
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,72*
€ 6,03*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 4,04*
€ 6,56*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,97*
€ 6,60*
10 Tage
23
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,38*
€ 7,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 50,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.