Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Haftmarker, Papier, Design Smile, grün, gelb, orange, blau, pink, 50x20 mm, 200 Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HN502 Haftmarker Smile
HN502 Haftmarker Smile
HN 502
HN 502 1
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-HN502
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HN502
EAN/GTIN:
     4004360902505
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Etiketten-Register
Haftnotiz-Register

Design-Haftmarker aus Papier

  • In den Farben Grün, Gelb, Orange, Blau und Pink mit fünf verschiedenen Smiley-Motiven.
  • Die transparenten Haftmarker / Indexmarker sind beschriftbar und rückstandsfrei wiederablösbar.
  • Umweltfreundlich durch lösemittelfreien Klebstoff
  • Im Lieferumfang sind 5x40 Haftstreifen im Format 20x50 mm enthalten.
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
50 mm x 100 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizregister, Haftregister, Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Buch-Zeichen, Buchzeichen, Lese-Zeichen, Lesezeichen, Motiv-Haftmarker, Motiv-Haftstreifen, Motivhaftmarker, Motivhaftstreifen, signalstreifen sigel, lesezeichen, Haftmarker;Hafti;Markierer;Markierungsstreifen;Markierung;sticky note;Haftnotizen;Haftnotizzettel;Haftstreifen;Signalstreifen;Haftfilm;Klebemarker;Klebezettel;Klebe-Memo;Markierstreifen;Pagemarker;Haftnotizregister;Haftregister;Registeretiketten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 200 Blätter (ab € 0,01825* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.