Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Haftmarker / Z-Marker, Folie, Color-Tip, gelb, grün, rot, blau, 43x12 mm, 144 Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HN495 Haftmarker
HN495 Haftmarker
Still_Color Tip_gelb_rot A
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-HN495
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HN495
EAN/GTIN:
     4004360891106
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
Buch-Zeichen

Reißfeste Z-Marker aus Folie in den Farben Gelb, Grün, Rot und Blau im praktischen Spender.

  • Die transparenten Indexmarker sind beschriftbar und rückstandsfrei wiederablösbar.
  • Umweltfreundlich durch lösemittelfreien Klebstoff
  • Im Lieferumfang sind 4x36 Haftstreifen im Format 12x43 mm enthalten.
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
70 mm x 77 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Folie
Weitere Suchbegriffe: Buchzeichen, Lese-Zeichen, Lesezeichen, haftmarker sigel, lesezeichen, Haftmarker;Hafti;Markierer;Markierungsstreifen;Markierung;index;sticky note;Haftnotizen;Haftnotizzettel;Haftstreifen;Signalstreifen;Klebemarker;Klebezettel;Klebe-Memo;Markierstreifen;Pagemarker;Haftnotizregister;Haftregister;Registeretiketten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 144 Blätter (ab € 0,02098* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.