Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Haftmarker / Z-Marker, Folie, Color-Tip, orange, 43x25 mm, 50 Streifen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HN494 Haftmarker
HN494 Haftmarker
Still_Color Tip_blau_orange 1 A
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-HN494
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HN494
EAN/GTIN:
     4004360891311
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
Buch-Zeichen

Reißfeste Z-Marker aus Folie in Orange im praktischen Spender.

  • Die transparenten Haftmarker / Indexmarker sind beschriftbar und rückstandsfrei wiederablösbar.
  • Umweltfreundlich durch lösemittelfreien Klebstoff
  • Im Lieferumfang sind 50 Haftstreifen im Format 25x43 mm enthalten.
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
39 mm x 69 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Folie
Weitere Suchbegriffe: Buchzeichen, Lese-Zeichen, Lesezeichen, haftmarker sigel, lesezeichen, Haftmarker;Hafti;Markierer;Markierungsstreifen;Markierung;sticky note;Haftnotizen;Haftnotizzettel;Haftstreifen;Signalstreifen;Haftfilm;Klebemarker;Klebezettel;Klebe-Memo;Markierstreifen;Pagemarker;Haftnotizregister;Haftregister;Registeretiketten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,054* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.