Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Haftmarker / Z-Marker, Folie, Color-Tip, grün, 43x25 mm, 50 Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HN493 Haftmarker
HN493 Haftmarker
Still_Color Tip_blau_gruen A
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-HN493
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HN493
EAN/GTIN:
     4004360891281
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
wiederablösbare Etiketten

Reißfeste Z-Marker aus Folie in Grün im praktischen Spender.

  • Die transparenten Haftmarker / Indexmarker sind beschriftbar und rückstandsfrei wiederablösbar.
  • Umweltfreundlich durch lösemittelfreien Klebstoff
  • Im Lieferumfang sind 50 Haftstreifen im Format 25x43 mm enthalten.
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
39 mm x 69 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Folie
Weitere Suchbegriffe: wiederablösbare etiketten grün, wiederablösbare etiketten, sigel wiederablösbare etiketten, Haftmarker;Hafti;Markierer;Markierungsstreifen;Markierung;sticky note;Haftnotizen;Haftnotizzettel;Haftstreifen;Signalstreifen;Haftfilm;Klebemarker;Klebezettel;Klebe-Memo;Markierstreifen;Pagemarker;Haftnotizregister;Haftregister;Registeretiketten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.