Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Haftmarker / Z-Marker, Folie, neonrot, -gelb, -grün, -orange, -blau, 45x12 mm, 200 Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HN489 Haftmarker
HN489 Haftmarker
HN 615
HN 616
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-HN489
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HN489
EAN/GTIN:
     4004360893803
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
Buch-Zeichen

Z-Marker Mini aus Folie in den Farben Neonrot, -gelb, -grün, -orange und -blau im praktischen Spender.

  • Die transparenten Indexmarker sind beschriftbar und rückstandsfrei wiederablösbar.
  • Umweltfreundlich durch lösemittelfreien Klebstoff
  • Im Lieferumfang sind 200 Haftstreifen im Format 12x45 mm enthalten.
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
70 mm x 77 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Folie
Weitere Suchbegriffe: Buchzeichen, Lese-Zeichen, Lesezeichen, haftmarker sigel, lesezeichen, Haftmarker;Hafti;Markierer;Markierungsstreifen;Markierung;index;sticky note;Haftnotizen;Haftnotizzettel;Haftstreifen;Signalstreifen;Klebemarker;Klebezettel;Klebe-Memo;Markierstreifen;Pagemarker;Haftnotizregister;Haftregister;Registeretiketten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.