Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Geschenktasche groß - ultramarinblau - matt - mit Bodeneinlage und Geschenkanhänger - Papier - 26 x 33 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT503 W Set 5
GT503 W Set 5
GT503
GT503 Geschenktasche Large Ultramarinblau
GT503 Vermassung
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-GT503
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GT503
EAN/GTIN:
     4004360797590
Suchbegriffe:
Buntlack
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche

SIGEL Geschenktasche groß - ultramarinblau - mit Bodeneinlage, Geschenkanhänger und farblich abgestimmten Tragekordeln - Papier - 26 x 33 cm

  • Geschenktasche groß, ultramarinblau, Papier, 26 x 33 cm
  • ultramarinblau, Papier, 26 x 33 cm
  • Mit den besonders hochwertigen Geschenktaschen von SIGEL sind Präsente jeder Art das ganze Jahr über schnell und einfach verpackt.
  • So macht Verpacken Spaß und sieht gut aus: Geschenktasche groß aus Papier (matt) im Format 26 x 33 cm in ultramarinblau.
  • Mit farblich passenden Tragekordeln und Geschenkanhänger für persönliche Worte
  • Bodeneinleger aus Karton für mehr Stabilität
  • Neutrale Optik für jede Gelegenheit wie Geburtstage, Hochzeiten, Weihnachten, Gastgeschenke und viele Feierlichkeiten
Weitere Informationen:
Farbe:
ultramarinblau
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
260 mm x 330 mm x 120 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Flaschentragetasche, Flaschentüte, Geschenk-Anhänger, Geschenkanhänger, Geschenk-Box, Geschenk-Schachtel, Geschenkbox, Geschenkschachtel, Geschenkbeutel, Geschenktasche, Geschenktragetaschen, Geschenktüte, Mattlack, Geschenktüte Weihnachten, Weihnachtsgeschenktüte, buntlack matt, buntlack, buntlack ultramarinblau, Geschenktüte; Papiertaschen; Papiertüten; Tragtasche; Flaschenbeutel; Geschenk-Flachbeutel; Flaschentasche; Geschenktasche; Geschenktragetasche; geschenkverpackung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT505
ab € 1,60*
Zubehör
Sigel
GT504
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.