Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Geschenktasche Flasche - petrol - mit Bodeneinlage, Geschenkanhänger und farblich abgestimmten Tragekordeln - Papier - 10 x 35 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT036 W Set 5
GT036 W Set 5
KGT036
GT034 GT035 GT036 Geschenktaschen christmas tree Ambiente
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-GT036
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GT036
EAN/GTIN:
     4004360799846
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche

SIGEL Geschenktasche Flasche - petrolblau - mit Bodeneinlage, Geschenkanhänger und farblich abgestimmten Tragekordeln - Papier - 10 x 35 cm

  • Geschenktasche Flasche, petrolblau, Papier, 10 x 35 cm
  • petrolblau, Papier, 10 x 35 cm
  • Die hochwertigen SIGEL Geschenktüten im modernen, stilvollen Weihnachtsdesign geben Ihren Weihnachtsgeschenken den letzten Schliff.
  • Geschenktasche Flasche "Christmas tree" aus Papier im Format 10 x 35 cm in petrolblau.
  • Mit farblich passenden Tragekordeln und Geschenkanhänger für persönliche Worte
  • Bodeneinleger aus Karton für mehr Stabilität
  • So sind Weihnachtsgeschenke schnell und dekorativ verpackt
Weitere Informationen:
Farbe:
Christmas tree petrol
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
100 mm x 350 mm x 80 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Flaschentüte, Geschenk-Anhänger, Geschenkanhänger, Geschenkbeutel, Geschenktasche, Geschenktragetaschen, Geschenktüte, Geschenktüte Weihnachten, Weihnachtsgeschenktüte, geschenktaschen papier weihnachten, geschenktüte weihnachten, geschenktüte weihnachten sigel, Geschenktüte; Papiertaschen; Papiertüten; Tragtasche; Flaschenbeutel; Geschenk-Flachbeutel; Flaschentasche; Geschenktasche; Geschenktragetasche; Kraftpapier Taschen; Kraftpapier Tüten; Naturpapier Taschen; Naturpapier Tüten; umweltfreundliche Geschenktüten; umweltfreundliche Geschenktaschen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,768*
€ 3,29392
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT034
ab € 2,22*
Zubehör
Sigel
GT035
ab € 7,89*
Zubehör
Sigel
GP124
ab € 5,40*
Zubehör
Sigel
DS069
ab € 10,93*
Zubehör
Sigel
DS068
ab € 11,02*
Zubehör
Sigel
DP413
ab € 13,98*
Zubehör
Sigel
CS124
ab € 13,00*
Zubehör
Sigel
DU254
ab € 14,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.