Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Geschenktasche mittel - petrol - mit Bodeneinlage, Geschenkanhänger und farblich abgestimmten Tragekordeln - Papier - 17 x 23 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GT035 W Set 5
GT035 W Set 5
KGT035
GT034 GT035 GT036 Geschenktaschen christmas tree Ambiente
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-GT035
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GT035
EAN/GTIN:
     4004360799877
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche

SIGEL Geschenktasche klein - petrolblau - mit Bodeneinlage, Geschenkanhänger und farblich abgestimmten Tragekordeln - Papier - 17 x 23 cm

  • Geschenktasche klein, petrolblau, Papier, 17 x 23 cm
  • petrolblau, Papier, 17 x 23 cm
  • Die hochwertigen SIGEL Geschenktüten im modernen, stilvollen Weihnachtsdesign geben Ihren Weihnachtsgeschenken den letzten Schliff.
  • Geschenktasche klein "Christmas tree" aus Papier im Format 17 x 23 cm in petrolblau.
  • Mit farblich passenden Tragekordeln und Geschenkanhänger für persönliche Worte
  • Bodeneinleger aus Karton für mehr Stabilität
  • So sind Weihnachtsgeschenke schnell und dekorativ verpackt
Weitere Informationen:
Farbe:
Christmas tree petrol
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
170 mm x 230 mm x 90 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Flaschentüte, Geschenk-Anhänger, Geschenkanhänger, Geschenkbeutel, Geschenktasche, Geschenktragetaschen, Geschenktüte, Geschenktüte Weihnachten, Weihnachtsgeschenktüte, geschenktaschen papier weihnachten, geschenktüte weihnachten, geschenktüte weihnachten sigel, Geschenktüte; Papiertaschen; Papiertüten; Tragtasche; Flaschenbeutel; Geschenk-Flachbeutel; Flaschentasche; Geschenktasche; Geschenktragetasche; Kraftpapier Taschen; Kraftpapier Tüten; Naturpapier Taschen; Naturpapier Tüten; umweltfreundliche Geschenktüten; umweltfreundliche Geschenktaschen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,588* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,38*
€ 13,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,24*
€ 13,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,32*
€ 12,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT036
ab € 1,63*
Zubehör
Sigel
GT034
ab € 2,22*
Zubehör
Sigel
GP124
ab € 5,40*
Zubehör
Sigel
DS069
ab € 11,00*
Zubehör
Sigel
DS068
ab € 10,98*
Zubehör
Sigel
DP413
ab € 14,02*
Zubehör
Sigel
CS124
ab € 13,10*
Zubehör
Sigel
DU254
ab € 14,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.