Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Weihnachts-Sticker auf Rolle - 200 Sticker - 4,7 x 4,7 cm - "Christmas tree" - petrol, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CS124 Sticker Weihnachten
CS124 Sticker Weihnachten
CS124 Sticker christmas tree Ambiente
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-CS124
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     CS124
EAN/GTIN:
     4004360794841
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker

Die machen was her: 200 Weihnachts-Sticker "Christmas tree" (Motiv: Weihnachtsbaum) in der Größe 4,7 x 4,7 cm. So schnell wird aus einem Brief oder Paket ein individueller Eyecatcher: SIGEL Weihnachtssticker verschönern im Handumdrehen Ihre Weihnachtspost und machen auch Geschenke zum einmaligen Blickfang. Die weihnachtlichen Motive glänzen mit besonderen Veredelungen, die praktische Rolle erleichtert das Ablösen der einzelnen Sticker. Viele weitere besondere Motive finden Sie exklusiv im SIGEL Sortiment.

  • Dekorative selbstklebende Weihnachtsaufkleber von SIGEL - zum Verzieren von Geschenken oder für Ihre persönliche und einzigartige Weihnachtspost.
  • Die machen was her: 200 Weihnachts-Sticker "Christmas tree" (Motiv: Weihnachtsbaum) in der Größe 4,7 x 4,7 cm.
  • Vorgestanztes Motiv: leicht von der Rolle ablösbar
  • In praktischer Spenderbox aus Karton
  • Modernes Motiv designed in Germany
  • Extra-großes Format: ideal zum schnellen Zukleben von Geschenktüten und Verpackungen
Weitere Informationen:
Farbe:
Christmas tree petrol
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
47 mm x 47 mm
Weitere Suchbegriffe: Tattoo-Etiketten, Weihnachts-Etiketten, Weihnachts-Sticker, Weihnachtsetiketten, Weihnachtssticker, sigel weihnachts sticker, schmucketiketten weihnachten, schmucketiketten, Weihnachtsaufkleber;Aufkleber;Stickers;Geschenk-Dekoration;Weihnachtsschmuck;Weihnachts-Geschenk-Verzierung;Geschenkverzierung;Basteln für Weihnachten;umweltfreundliche Weihnachtsaufkleber;umweltfreundliche Weihnachtssticker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 200 Etiketten (ab € 0,06685* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT036
ab € 1,64*
Zubehör
Sigel
GT034
ab € 2,21*
Zubehör
Sigel
GT035
ab € 7,93*
Zubehör
Sigel
GP124
ab € 5,39*
Zubehör
Sigel
DS069
ab € 10,94*
Zubehör
Sigel
DS068
ab € 10,97*
Zubehör
Sigel
DP413
ab € 14,03*
Zubehör
Sigel
DU254
ab € 14,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.