Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Weihnachts-Postkarten-Set "Colourful Christmas" - A6 - 24 Karten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDS701 2
KDS701 2
KDS701 1
DS701 RS beschriften
DS701 Gruppe 2
DS701 Gruppe 3
DS701 Gruppe 1
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-DS701
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DS701
EAN/GTIN:
     4004360792885
Suchbegriffe:
Ansichtskarte
Postkarten
Glückwunsch-Karten
Glückwunschkarten

Das Weihnachts-Postkarten-Set "Colourful Christmas" in schwarz, rot, grün mit 24 Karten im Format A6 (Weißkarton, 270 g/m²) bietet 12 originelle Motive und Sprüche zur individuellen Auswahl. Mit diesen besonderen Weihnachts-Postkarten überraschen Sie Freunde und Familie oder Kollegen mit ganz spontanen Grüßen zur Weihnachtszeit. Die hochwertigen Postkarten made in Germany fallen mit originellen, modernen und traditionellen Weihnachtsmotiven und -sprüchen auf und sind rückseitig mit Adresszeilen vorbedruckt. Mit dem umfangreichen Set haben Sie immer einen Vorrat zur Hand. Bereiten Sie Freude mit Ihrer persönlichen Weihnachtspost im Handumdrehen. Passende Umschläge sind bei SIGEL erhältlich.

  • Für spontane Weihnachtsgrüße, die was hermachen.
  • Das Weihnachts-Postkarten-Set "Colourful Christmas" in schwarz, rot, grün mit 24 Karten im Format A6 (Weißkarton, 270 g/m2) bietet 12 originelle Motive und Sprüche zur individuellen Auswahl.
  • Made in Germany
  • Hochwertiger, farbiger Druck
  • Papier mit glatter Oberfläche und hohem Weißegrad für ein detailscharfes Schriftbild
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet oder per Hand beschriftbar
  • Rückseite mit vorgedruckten Adresszeilen: schnell auszufüllen und ab die Post
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
105 mm x 148 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Weißkarton
Weitere Suchbegriffe: Grußkarten, Karten Weihnachten, Weihnachts-Grußkarten, Weihnachts-Karten, Weihnachtsgrußkarten, Weihnachtskarten, sigel postkarten, ansichtskarte, weihnachtskarten a6, Weihnachtspost;Weihnachtsgruß;Weihnachtskarten;Weihnachtsgrußkarten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT039
ab € 1,63*
Zubehör
Sigel
GT037
ab € 2,22*
Zubehör
Sigel
GT038
ab € 1,65*
Zubehör
Sigel
DU701
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.