Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Geschenktasche Flasche - beige - mit Bodeneinlage, Geschenkanhänger und farblich abgestimmten Tragekordeln - Kraftkarton - 10 x 35 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT039 W Set 5
GT039 W Set 5
KGT039
GT037 GT038 GT039 Geschenktaschen christmas tree Ambiente
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-GT039
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GT039
EAN/GTIN:
     4004360799754
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche

SIGEL Geschenktasche Flasche - braun - mit Bodeneinlage, Geschenkanhänger und farblich abgestimmten Tragekordeln - Kraftkarton - 10 x 35 cm

  • Geschenktasche Flasche, braun, Kraftkarton, 10 x 35 cm
  • braun, Kraftkarton, 10 x 35 cm
  • Die hochwertigen SIGEL Geschenktüten im modernen, stilvollen Weihnachtsdesign geben Ihren Weihnachtsgeschenken den letzten Schliff.
  • Geschenktasche Flasche "Christmas tree" aus Papier im Format 10 x 35 cm in braun.
  • Mit farblich passenden Tragekordeln und Geschenkanhänger für persönliche Worte
  • Bodeneinleger aus Karton für mehr Stabilität
  • So sind Weihnachtsgeschenke schnell und dekorativ verpackt
Weitere Informationen:
Farbe:
Christmas tree
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
100 mm x 350 mm x 80 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kraftkarton
Weitere Suchbegriffe: Flaschentüte, Geschenk-Anhänger, Geschenkanhänger, Geschenkbeutel, Geschenktasche, Geschenktragetaschen, Geschenktüte, Kraftpapier, Geschenktüte Weihnachten, Weihnachtsgeschenktüte, geschenktasche kraftpapier weihnachten, geschenktüte weihnachten, geschenktüte weihnachten sigel, Geschenktüte; Papiertaschen; Papiertüten; Tragtasche; Flaschenbeutel; Geschenk-Flachbeutel; Flaschentasche; Geschenktasche; Geschenktragetasche; Kraftpapier Taschen; Kraftpapier Tüten; Naturpapier Taschen; Naturpapier Tüten; umweltfreundliche Geschenktüten; umweltfreundliche Geschenktaschen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,774*
€ 3,30106
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT037
ab € 2,21*
Zubehör
Sigel
GT038
ab € 1,658*
Zubehör
Sigel
DS071
ab € 10,96*
Zubehör
Sigel
DS070
ab € 10,99*
Zubehör
Sigel
DP412
ab € 14,05*
Zubehör
Sigel
DU253
ab € 14,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.