Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Faltkarten, hochweiß, A6 (A5), 50 Karten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KDP671 PK VS
KDP671 PK VS
Karte_Laptop_Monitor
Faltkarten 2 PW A
Faltkarte A6 hoch
Faltkarte A6 quer
KDP671 PK RS
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     3310-DP671
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP671
EAN/GTIN:
     4004360932441
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
Glückwunsch-Karten
Glückwunschkarten

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf: 50 Stück Faltkarten hochweiß im Format A6 (Edelkarton für Ink/Laser/Copy, 185 g/m²).

  • Neutral und blanko im bewährten Standardformat.
  • Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf: 50 Stück Faltkarten hochweiß im Format A6 (Edelkarton für Ink/Laser/Copy, 185 g/m²).
  • Made in Germany
  • Ideal zur individuellen Gestaltung
  • Papier mit glatter Oberfläche und hohem Weißegrad für ein detailscharfes Schriftbild
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Für Einladungen, als Menükarte und Glückwunsch- oder Grußkarte
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
105 mm x 148 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Edelkarton
Weitere Suchbegriffe: Grußkarten, sigel faltkarten a6, glückwunsch-karten, sigel glückwunsch-karten, Blankokarten;Klappkarte;Blankokarten zum selber drucken;Glückwunschkarte;Design-Faltkarte;Design-Karte;Faltkarte;Design-Faltkarten;Blankokarte;Design-Karten;Klappkarte;Doppelkarte
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 11,66*
€ 17,29*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,08*
€ 17,30*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,79*
€ 17,42*
2 Tage
12
pro Stück
€ 2,90*
ab € 12,43*
€ 18,22*
9 Tage
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,07*
€ 19,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
1 Stück enthält 50 Karten (ab € 0,2332* pro Karte)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU060
ab € 10,07*
Zubehör
Sigel
TA150
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.