Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Grußkarte DP671 DIN A6 185 g/m² Bright White


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5010714
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5010714
Artikel-Nr.:
     94QG7-5010714
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP671
EAN/GTIN:
     4004360932441
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
Glückwunsch-Karten
Glückwunschkarten
Sigel Grußkarten DP671 50 Stück. Breite: 105 mm. Druckereignung: Inkjet;Laser. Farbe: Weiß. Format: DIN A6. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: DP671. Höhe: 148 mm. Marke: Sigel. Material: Karton. Papiergewicht: 185 g/m².
Weitere Informationen:
Farbe:
Bright White
Höhe:
148 mm
Breite:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Grußkarten, sigel faltkarten a6, glückwunsch-karten, sigel glückwunsch-karten, GLÜCKWUNSCHKARTE, GLÜCKWUNSCHKARTEN, GRUSSKARTEN, GRUßKARTE, DANKESKARTEN, GESCHENKKARTE, GESCHENKKARTEN
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 11,64*
€ 17,31*
€ 5,50*
ab € 11,03*
€ 17,33*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 11,75*
€ 17,45*
Lager 94QG7
16
€ 2,90*
ab € 12,40*
€ 18,33*
€ 6,95*
ab € 12,42*
€ 18,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
1 Stück enthält 50 Karten (ab € 0,248* pro Karte)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU060
ab € 9,59*
Zubehör
Sigel
TA150
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.