Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Motiv-Papier "Water color gold beige" - gold, beige - 90 g/m² - A4 - 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDP625 W
KDP625 W
KDP625
DP625 Motiv Papier Goldenframe Gastro
DP625 Anwendung
KDP625 2sided
Drucker DP625
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
Artikel-Nr.:
     C1145-DP625
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP625
EAN/GTIN:
     4004360785344
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier

Edle, moderne Optik und ruck-zuck bedruckt: Motiv-Papier, "Water color gold beige", Motiv/Druck: beidseitig, im Format A4 (Feinpapier, 90 g/m², 100 Blatt). Das SIGEL Design-Papier in hochwertiger Markenqualität ist für viele Anlässe und unzählige Zwecke einsetzbar: als Einladung, Speise- oder Menükarte, für jede Art von Glückwünschen oder einfach nur als Information oder Angebot. Das Briefpapier lässt sich ganz einfach mit dem PC gestalten und bedrucken oder per Hand beschriften. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf. Viele weitere besondere Motive finden Sie exklusiv im SIGEL Sortiment.

  • Mit stilvollem Design, individuell bedruck- und beschriftbar.
  • Edle, moderne Optik und ruck-zuck bedruckt: Motiv-Papier, "Water color gold beige", Motiv/Druck: beidseitig, im Format A4 (Feinpapier, 90 g/m², 100 Blatt).
  • Made in Germany
  • Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
  • FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Für Einladungen, als Menü- und Speisekarte, Angebotsschild oder Briefpapier
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
210 mm x 297 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Feinpapier
Weitere Suchbegriffe: Schreibpapier, Baumwollpapier, Digital Fine Art, Fine Art Paper, Inkjetleinwand, Leinwandpapier, Motiv-Papier, Motivpapier, Struktur-Papier, Strukturkarton, Strukturpapier, sigel motiv-papier, motiv papier, motiv-papier einladung, druckerpapier;druckerpapier a4;papier a4;briefpapier;papier;bastelpapier;menükarten;designpapier;motivpapier;einladung;urkunde;strukturpapier;speisekarten;papier für einladungskarten;gemustertes papier;
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,1501* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
SM130
ab € 14,86*
Zubehör
Sigel
SM131
ab € 15,42*
Zubehör
Sigel
SM100
ab € 10,11*
Zubehör
Sigel
SM110
ab € 10,20*
Zubehör
Sigel
SM111
ab € 11,86*
Zubehör
Sigel
TA220
ab € 6,28*
Zubehör
Sigel
TA256
ab € 14,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.