Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Speisekarten-Mappe, Gummi-Bindung, A4, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSM110 W 1
KSM110 W 1
KSM111 2
KSM111 2_A
Detail Gummiband schwarz
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-SM110
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SM110
EAN/GTIN:
     4004360869839
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe

Speisekarten-Mappe mit Gummi-Bindung, schwarz, passend für das Format DIN A4 (210x297 mm), hochwertiger Einband aus Kunststoff. Man sagt in der Gastronomie: Das Auge isst mit! Mit dieser Speisekartenmappe werden Speisenangebot und Getränke ansprechend präsentiert. Sie ist universell einsetzbar und langlebig dank strapazierfähigem Einband aus hochwertigem PU-Kunststoff (ohne Weichmacher). Zudem perfekt für den täglichen Einsatz, da leicht zu reinigen, sowie robust gegenüber Verschleiß, Kratzern und Abnutzung. Inkl. transparente Hüllen für 8 Seiten (weitere Hüllen zur Erweiterung sind zum Nachkauf im SIGEL Sortiment erhältlich). Praktisch: Seiten lassen sich schnell und einfach austauschen.

  • Zeitlose und hochwertige Speisekartenmappe von SIGEL, ideal für den täglichen Einsatz in der Gastronomie.
  • Speisekarten-Mappe mit Gummi-Bindung, schwarz, passend für das Format DIN A4 (210x297 mm), hochwertiger Einband aus Kunststoff.
  • Neutrale Vorderseite für universellen Einsatz (z. B. auch als Dokumenten-, Info- oder Bewerbungsmappe)
  • Informationen ganz einfach einschieben und immer wieder austauschen
  • Strapazierfähiges Cover mit edler Leinenstruktur, leicht zu reinigen
  • Langlebiges PU-Material (ohne Weichmacher), robust gegenüber Verschleiß, Kratzern und Abnutzung
  • Inkl. 2 Doppel-Transparenthüllen für insgesamt 8 Seiten (weitere zum Nachkauf erhältlich)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
240 mm x 340 mm x 12 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Speisekarte, Speisekartenmappe, Tagesmenümappe, eckspanner schwarz kunststoff a4, speisekarten a4, speisekarte, Speisekarte A4;Speisekartenmappe DIN A4;Speisekartenmappe Gastronomie;Speisekarte-mappe;Speisekarte;Getränkekarte;Essenskarte;Essen-Karte;Menükarte;Speisekarten mit Sichthülle;Speisekarte aus Kunststoff;Angebotsmappe;Sichtmappe;Präsentationsmappe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sigel
SM180
ab € 11,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.