Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Motiv-Papier, Spring Flowers, 90 g/m², 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDP123
KDP123
DP123 Laptop Monitor
Drucker DP123
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-DP123
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP123
EAN/GTIN:
     4004360841170
Suchbegriffe:
Motiv-Papier
Motivpapier
Dokumentenpapier
Urkunden

Mit einmaligem Design und ruck-zuck bedruckt: Motiv-Papier "Spring Flowers" (Motiv: Orchide in grün, gelb) im Format A4 (Feinpapier, 90 g/m², 50 Blatt). Das SIGEL Design-Papier in hochwertiger Markenqualität ist für viele Anlässe und unzählige Zwecke einsetzbar: als Einladung, Speise- oder Menükarte, für jede Art von Glückwünschen oder einfach nur als Information oder Angebot. Das Briefpapier lässt sich ganz einfach mit dem PC gestalten und bedrucken oder per Hand beschriften. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf. Viele weitere besondere Motive finden Sie exklusiv im SIGEL Sortiment.

  • Mit stilvollem Design, individuell bedruck- und beschriftbar.
  • Mit einmaligem Design und ruck-zuck bedruckt: Motiv-Papier "Spring Flowers" (Motiv: Orchide in grün, gelb) im Format A4 (Feinpapier, 90 g/m², 50 Blatt).
  • Made in Germany
  • Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
  • FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Für Einladungen, als Menü- und Speisekarte, Angebotsschild oder Briefpapier
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
210 mm x 297 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Feinpapier
Weitere Suchbegriffe: Urkundenpapier, Zertifikatpapier, Zeugnisse, sigel urkundenpapier a4, motiv papier, sigel motiv-papier, designpapier;inkjetpapier;kopierpapier;laserdruckerpapier;liedzettel drucken;menükarte drucken;papier für Einladung;papier für hochzeit;papier für liedzettel;papier für menü;papier mit blumen;programmheft drucken;tintenstrahldruckerpapier
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,1598* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
SM130
ab € 14,81*
Zubehör
Sigel
SM131
ab € 15,34*
Zubehör
Sigel
SM110
ab € 10,25*
Zubehör
Sigel
SM111
ab € 11,82*
Zubehör
Sigel
TA160
ab € 12,00*
Zubehör
Sigel
TA210
ab € 5,39*
Zubehör
Sigel
TA220
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.