Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Faltkarten marmoriert, beige, A5 (A4), 25 Karten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KDC504
KDC504
Karte_Laptop_Monitor
Faltkarten Marmor A1
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-DC504
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DC504
EAN/GTIN:
     4004360961946
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
sigel faltkarten a5
doppelkarte

Mit schönem Struktur-Motiv und ruck-zuck bedruckt: Marmor-Karten, beige, im Format A5 (Edelkarton, 185 g/m², 25 Karten). Die SIGEL Design-Karte in hochwertiger Markenqualität ist für viele Anlässe einsetzbar: als Einladung, Menükarte und für jegliche Art von Glückwünschen. Die Motiv-Karte lässt sich ganz einfach mit dem PC gestalten und im offenen Format bedrucken oder per Hand beschriften. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf Vorgerillt für einfaches Falten. Viele weitere besondere Motive finden Sie exklusiv im SIGEL Sortiment.

  • Mit stilvollem Design, individuell bedruck- und beschriftbar.
  • Mit schönem Struktur-Motiv und ruck-zuck bedruckt: Marmor-Karten, beige, im Format A5 (Edelkarton, 185 g/m², 25 Karten).
  • Made in Germany
  • Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
  • Papier mit glatter Oberfläche für ein detailscharfes Schriftbild
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Für Einladungen, als Menükarte und Glückwunsch- oder Grußkarte
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
148 mm x 210 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Edelkarton
Weitere Suchbegriffe: doppelkarte a5, Glückwunschkarte;Glückwunschkarten;Design-Karten;Design-Karte;Faltkarte;Design-Faltkarten;Faltkarten;Karte;Karten;Briefkarte;Briefkarten;Karten selbst gestalten;karten selbst;einladungskarten drucken;geburtstagskarten drucken;karten druckenBlankokarte;Design-Karten;Klappkarte;Doppelkarte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Karten (ab € 0,4128* pro Karte)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,70*
€ 18,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,09*
€ 17,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,29*
€ 17,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,80*
€ 16,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,36*
€ 15,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,32*
€ 12,28
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU203
ab € 9,82*
Zubehör
Sigel
DU251
ab € 12,49*
Zubehör
Sigel
TA150
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.