| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-CO840 Herst.-Nr.: CO840 EAN/GTIN: 4004360831140 |
| | |
|
| | |
| Entdecken Sie die Luxusausführung unter den Notizblöcken: Für unverwechselbaren Stil sorgen die hochwertige gerillte Softwave-Oberfläche mit ihrer klaren Linienführung und das ausgezeichnete Design mit vielseitigen, durchdachten Details. Ein stilsicherer Spiralblock mit festem Hardcover-Einband - der Spiralblock in schwarz, kariert im Format A4 (24,6 x 30,1 cm) mit Quickpocket und 160 Seiten (alle Blätter mikroperforiert mit Ausreißhilfe zum leichten Heraustrennen). Im Quickpocket im Rückencover haben Sie Ihre Dokumente sicher dabei, nichts fällt mehr heraus. Das edle Papier ist sehr gut beschreibbar. Dieser Notizblock wird Sie begeistern. - Praktischer Notizblock oder herausragende Optik? Sie müssen sich nicht entscheiden. Der funktionale und elegante Conceptum Notizblock ist der moderne Begleiter für Büro und Business.
- Ein stilsicherer Spiralblock mit festem Hardcover-Einband - der Spiralblock in schwarz, kariert im Format A4 (24,6 x 30,1 cm) mit Quickpocket und 160 Seiten (alle Blätter mikroperforiert mit Ausreißhilfe zum leichten Heraustrennen).
- Elegantes Design der international ausgezeichneten Conceptum Serie mit gerillter Softwave-Oberfläche - fühlbar und sichtbar einzigartig
- Stabile Metall-Doppelspirale für lange Lebensdauer und vollständiges Umschlagen des Covers
- Chamoisfarbenes Papier (80 g/m², PEFC-zertifiziert), bedruckt in edlem Grau
- Quickpocket im Rückencover zur Aufbewahrung von Dokumenten, zweifarbiges, versetzbares Kunststoffregister
- Universale 4-fache Abheftlochung und Kopfzeile für Datum
Weitere Informationen: | | Farbe: | black | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 246 mm x 301 mm x 18 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, spiral notizbuch a4, notizbuch a4, notizbuch, collegeblock;schreibblock;spiral-notizblock;briefblock;block;notizbuch spiralgebunden;notizbuch mit spiralbindung;edler collegeblock;notizblock mit seitenspirale;spiralnotizblock;kollegblock;spiralbuch;skizzenbuch;konferenzbuch;manuskript buch |
| | |
| |