Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Notizbuch Conceptum, Hardcover, ca. A4, kariert, schwarz, 194 S.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CO111 W Composing
CO111 W Composing
KCO111
Westhouse 047
Notizbuch CONCEPTUM Softwave schwarz 07 A
Notizbuch CONCEPTUM Softwave schwarz 03 A
Notizbuch Conceptum Stiftschlaufe A
HC Conceptum Zeichenbaender kariert A
Notizbuch Conceptum Quickpocket A
Notizbuch Conceptum Falttasche softcover A4 A
Notizbuch Conceptum Inhaltsverzeichnis A 01
Notizbuch Conceptum Seitenzahl kariert
Notizbuch Conceptum Perforation kariert A
CO111 W Banderole
SIGEL Logo Claim print
pefc label pefc04 31 1961 pefc quer
Artikel-Nr.:
     C1145-CO111
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     CO111
EAN/GTIN:
     4004360901027
Broschuere Notizbuecher Kalender Conceptum BP390 DE
Brochure Notebooks Diaries Conceptum BP391 EN
Brochure Carnets de notes Agendas Conceptum BP393 FR
Produktuebersicht Conceptum DE
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch

Entdecken Sie das beste Notizbuch, das Sie je hatten. Die Oberfläche mit der gerillten Softwave-Struktur sorgt für eine angenehme Haptik und macht das Conceptum Notizbuch zum eleganten Begleiter im Business wie auch privat. Notizen effizient organisiert und stets zur Hand - mit dem stilsicheren Notizbuch kariert im Format ca. A4 (21,3 x 29,5 cm) mit 194 Seiten (davon 20 Blätter perforiert). Der stabile Hardcover-Einband in schwarz garantiert Stabilität beim Schreiben und der Gummibandverschluss hält alles sicher verwahrt. Die vielen praktischen Funktionen werden Sie überzeugen: z. B. haben Sie mit der dehnbaren Stiftschlaufe immer einen passenden Stift zur Hand, Notizen können Sie dank perforierter Notizblätter einfach weitergeben. Organisieren Sie Ihre Einträge übersichtlich, indem Sie die Seitennummerierung in das Inhaltsverzeichnis übertragen. Absolut hochwertig in Qualität und Design und somit extrem langlebig - dieses Notizbuch wird Sie begeistern.

  • Das Conceptum Notizbuch ist der elegante, moderne Begleiter für Büro und Privates. Das edle Design-Notizbuch in außergewöhnlichem Stil, fühlbar und sichtbar einzigartig, überzeugt durch die hochwertige Qualität und die praktischen Funktionen.
  • Notizen effizient organisiert und stets zur Hand - mit dem stilsicheren Notizbuch kariert im Format ca. A4 (21,3 x 29,5 cm) mit 194 Seiten (davon 20 Blätter perforiert). Der stabile Hardcover-Einband in schwarz garantiert Stabilität beim Schreiben und der Gummibandverschluss hält alles sicher verwahrt.
  • Elegantes Design der international ausgezeichneten Conceptum Serie mit gerillter Softwave-Oberfläche - fühlbar und sichtbar einzigartig
  • Hochwertige Fadenheftung für lange Lebensdauer und perfekte Planlage des Buches
  • Chamoisfarbenes Papier (80 g/m², PEFC-zertifiziert), bedruckt in edlem Grau
  • Inhaltsverzeichnis und nummerierte Seiten für eine übersichtliche Organisation Ihrer Einträge
  • Gummibandverschluss, Stiftschlaufe, Quickpocket, Archivtasche, 2 Zeichenbänder
Weitere Informationen:
Farbe:
black
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
213 mm x 295 mm x 20 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, sigel conceptum notizbücher, notiz buch, Superbuch;schwarzes Notizbuch;Notizbücher;hochwertige Notizbücher;Businessbuch;gebundenes Notiz-Buch;gebundenes Notizbuch;gebundene Notizbücher;Notiz-Bücher mit Einband;Notebook;Notbook;Geschäftsbuch;Geschäftsbücher;Notizblock;Notizblöcke;Kladde;Kladden;Notizbüchlein;Schreibkladde;Schreib-Kladde;klassisches Notizbuch;Kopfleistenbuch;edles Notizbuch;schönes Notizbuch;Tagebuch;Notizbuch a4;Notizbuch A4;Notizbuch blanko;ohne Lineatur;blanko Seiten;blanke Seiten;Serie Pure;pure;Designaward;reddot;Weihnachtsgeschenk;Geschenkidee;Geburtstagsgeschenk
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.