Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Desk Sharing Bag L - Synthetischer Filz - dunkelgrau - 50 x 28 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA411 1
BA411 1
Shooting_Werk1_169
Shooting_KultWORK_006
Shooting_KultWORK_001
Shooting_KultWORK_002
Shooting_Werk1_202
Shooting_Werk1_052
Shooting_Werk1_170
Shooting_Werk1_038 Logo
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-BA411
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA411
EAN/GTIN:
     4004360793660
Suchbegriffe:
Damentasche
Handtaschen
Arbeitsplatz-Box
Desk Sharing Bag

Stabil & standfest: Hochwertige Desk Sharing Bag L im Format 500 mm x 280 mm x 150 mm (B x H x T) aus robustem, schmutzabweisendem Filz, hergestellt aus 100% recyceltem PET, in Dunkelgrau mit grauen Ziernähten. Inkl. transparentem Einsteckfach zur individuellen Beschriftung. Sehr sicherer Stand mit und ohne Inhalt durch breiten Boden (Belastbarkeit bis zu 15 kg). Wenn New Work Ihren Business-Alltag bestimmt, Sie zwischen Schreibtisch, Meetingraum und Homeoffice pendeln oder dank DeskSharing flexibel bleiben möchten, dann ist dieser Clean Desk Organizer Ihr neues Must-have. Packen Sie Laptop, Arbeitsunterlagen, Ordner, Smartphone, Ladekabel, Netzteil, Stifte, Tastatur uvm. in den robusten, schmutzabweisenden Desk Sharing Organizer - so haben Sie alle wichtigen Dinge an jedem Arbeitsplatz parat. Pflegehinweis: Bei Verschmutzung reinigen Sie die Tasche bitte ausschließlich vorsichtig mit einem feuchten Schwamm oder einer milden Seifenlauge. Nicht für die Reinigung in der Waschmaschine oder im Wäschetrockner geeignet.

  • Mobil & praktisch: Leichte Desk Sharing Tasche aus Filz zum Verstauen und Transportieren von Laptop und Büroutensilien. Greifen Sie zu jeder Zeit unabhängig vom Arbeitsort auf Ihre persönlichen Arbeitsmittel zu.
  • Stabil & standfest: Hochwertige Desk Sharing Bag L im Format 500 mm x 280 mm x 150 mm (B x H x T) aus robustem, schmutzabweisendem Filz, hergestellt aus 100% recyceltem PET, in Dunkelgrau mit grauen Ziernähten. Inkl. transparentem Einsteckfach zur individuellen Beschriftung. Sehr sicherer Stand mit und ohne Inhalt durch breiten Boden (Belastbarkeit bis zu 15 kg).
  • Sehr geräumig: ausreichend Platz für Laptop (bis ca. 17,3 Zoll), Tastatur, Handy, Projektunterlagen, Schreibgeräte, Headset, Trinkflasche etc.
  • Praktische Inneneinteilung: 2 große Fächer und 5 kleinere, separate Einsteckfächer - oben offen für leichten und schnellen Zugriff auf den Inhalt
  • Funktional & flexibel: Ein zusätzliches Gummiband fixiert flache Gegenstände wie Tastatur, Mappen, dünne Ordner etc.
  • Bequem zu transportieren dank 2 Tragegriffen und einem verstellbaren Schultergurt aus schwarzem, strapazierfähigem Nylonmaterial
  • Optimale Größe für jeden gängigen (Locker-)Schrank oder ein Schließfach
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrau
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
500 mm x 280 mm x 150 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
synthetischer Filz aus 100% recyceltem PET
Weitere Suchbegriffe: Desk Sharing Box, Filztasche, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, laptop-tasche 17 zoll, sigel filztasche, desk sharing bag, Laptoptasche;Tasche fürs Büro;Arbeitstasche;Aktentasche;Einsteckfächer;Bürotasche;strapazierfähige Tasche;Tasche für mobiles Arbeiten;standsichere Tasche;desksharing;officebox;new work;locker;locker-box;businesslocker;Organizer;organiser
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,27*
€ 116,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,06*
€ 114,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.