Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerrückenschild, sk, kurz/schmal, 36 x 190 mm, weiß, Polybeutel mit 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ordnerrückenschild, sk, kurz/schmal, 36 x 190 mm, weiß, Polybeutel mit 10 Stück
Ordnerrückenschild, sk, kurz/schmal, 36 x 190 mm, weiß, Polybeutel mit 10 Stück
Ordnerrückenschild, sk, kurz/schmal, 36 x 190 mm, weiß, Polybeutel mit 10 Stück
Ordnerrückenschild, sk, kurz/schmal, 36 x 190 mm, weiß, Polybeutel mit 10 Stück
Ordnerrückenschild, sk, kurz/schmal, 36 x 190 mm, weiß, Polybeutel mit 10 Stück
Ordnerrückenschild, sk, kurz/schmal, 36 x 190 mm, weiß, Polybeutel mit 10 Stück
Artikel-Nr.:
     C1144-80037765
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80037765
EAN/GTIN:
     4014481160326
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
Ordnerrückenschild. Werkstoff: Papier. Aufdruck vorhanden. Selbstklebend. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: zur Handbeschriftung. Format des Schildes: kurz/schmal. Größe (B x H): 36 x 190 mm. Farbe: weiß. Art der Verpackung und Inhalt: Polybeutel mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Rückenschild
Artikelbezeichnung:
Ordnerrückenschild
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
selbstklebend:
Ja
Breite des Schilds:
36
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
zur Handbeschriftung
Format des Schildes:
kurz/schmal
Höhe des Schildes:
190
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Aufdruck vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,94*
€ 1,12
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.