Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetasche UniReg,Manila-RC-Karton,230g,mit Leinenfröschen,DIN A4,grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängetasche UniReg,Manila-RC-Karton,230g,mit Leinenfröschen,DIN A4,grün
Hängetasche UniReg,Manila-RC-Karton,230g,mit Leinenfröschen,DIN A4,grün
Hängetasche UniReg,Manila-RC-Karton,230g,mit Leinenfröschen,DIN A4,grün
Hängetasche UniReg,Manila-RC-Karton,230g,mit Leinenfröschen,DIN A4,grün
Hängetasche UniReg,Manila-RC-Karton,230g,mit Leinenfröschen,DIN A4,grün
Artikel-Nr.:
     C1144-80004435
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80004435
EAN/GTIN:
     4014481566418
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängetasche UniReg. Karton, Metall. Organisationsaufdruck vorhanden. Mit Leinenfröschen. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 230 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: grün. Verwendung für Hängeregistratur: ja. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 25 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe:
grün
Artikelbezeichnung:
Hängetasche UniReg
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
Manila-RC-Karton
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Leinenfröschen
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Metall
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Verwendung für Hängeregistratur:
ja
Flächenmasse des Papiers:
230
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.