Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetasche UniReg,Manila-RC-Karton,230g,mit Leinenfröschen,DIN A4,rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängetasche UniReg,Manila-RC-Karton,230g,mit Leinenfröschen,DIN A4,rot
Hängetasche UniReg,Manila-RC-Karton,230g,mit Leinenfröschen,DIN A4,rot
Hängetasche UniReg,Manila-RC-Karton,230g,mit Leinenfröschen,DIN A4,rot
Hängetasche UniReg,Manila-RC-Karton,230g,mit Leinenfröschen,DIN A4,rot
Hängetasche UniReg,Manila-RC-Karton,230g,mit Leinenfröschen,DIN A4,rot
Artikel-Nr.:
     C1144-80002603
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80002603
EAN/GTIN:
     4014481566319
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängetasche UniReg. Karton, Metall. Organisationsaufdruck vorhanden. Mit Leinenfröschen. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 230 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: rot. Verwendung für Hängeregistratur: ja. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 25 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Hängetasche UniReg
Farbe:
rot
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Metall
Werkstoff:
Manila-RC-Karton
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
230
Verwendung für Hängeregistratur:
ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Leinenfröschen
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.