Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, rot
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, rot
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, rot
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, rot
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, rot
Artikel-Nr.:
     467-#FALK80000961
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80000961
EAN/GTIN:
     4014481509118
Suchbegriffe:
Pendel-Hefter
Pendelhefter
falken pendelhefter rot
pendel hefter
Pendelhefter. Art der Heftung: Behördenheftung. Manila-Karton, Metall- Abheftung. Organisationsaufdruck vorhanden. 1/1 Vorderdeckel. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 250 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 265 x 318 mm. Farbe: rot. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 50 Stück. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
318
Farbe:
rot
Artikelbezeichnung:
Pendelhefter
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manila-RC-Karton
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
1/1 Vorderdeckel
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Metall- Abheftung
Breite:
265
Flächenmasse des Papiers:
250
Art der Heftung:
Behördenheftung
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pendelhefter falken
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,55*
€ 0,78*
2 Tage
969
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,57*
€ 1,08*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,56*
€ 1,12*
3 Tage
2315
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 2,05*
5 Tage
2315
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,16*
€ 2,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.