Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Pendelhefter 80000961 A4 Behördenheftung RC Karton rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Falken Pendelhefter 80000961 A4 Behördenheftung RC Karton rt
Falken Pendelhefter 80000961 A4 Behördenheftung RC Karton rt
Falken Pendelhefter 80000961 A4 Behördenheftung RC Karton rt
Artikel-Nr.:
     1955B-2018738817
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80000961
EAN/GTIN:
     4014481509118
Suchbegriffe:
Pendel-Hefter
Pendelhefter
falken pendelhefter rot
pendel hefter
Falken Pendelhefter 80000961 A4 Behördenheftung RC Karton rt Falken Pendelhefter DIN A4 250g/m² Amtsheftung mit Organisationsaufdruck Manilakarton · recycelt rot
Weitere Informationen:
eClassID:
24290601
HerstellerNr:
80000961
Werksnummer:
9199107137
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
266,00
Höhe netto mm:
7,00
Gewicht netto Kg:
0,063000
Gewicht brutto Kg:
0,063000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
Blauer Engel
Groesse:
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Produktart:
Pendelhefter
Weitere Suchbegriffe: pendelhefter falken
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,56*
€ 0,78*
2 Tage
919
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,56*
€ 1,08*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,56*
€ 1,12*
3 Tage
2300
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 2,06*
Lager 1955
2300
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,19*
€ 2,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.