Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerrückenschild EINSTECK 8cm NN weiß 10er, kurz/breit, 54 x 190 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ordnerrückenschild EINSTECK 8cm NN weiß 10er, kurz/breit, 54 x 190 mm
Ordnerrückenschild EINSTECK 8cm NN weiß 10er, kurz/breit, 54 x 190 mm
Ordnerrückenschild EINSTECK 8cm NN weiß 10er, kurz/breit, 54 x 190 mm
Artikel-Nr.:
     C1144-11358736
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11358736
EAN/GTIN:
     4014481098926
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
Ordnerrückenschild EINSTECK 8cm NN weiß 10er. Werkstoff: Papier. Aufdruck vorhanden. Klebemasse lösungsmittelfrei. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: diverse Schreibgeräte. Format des Schildes: kurz/breit. Zum Einstecken. Größe (B x H): 54 x 190 mm. Farbe: weiß. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
NoName
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Einsteck-Rückenschild
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
selbstklebend:
Nein
Breite des Schilds:
54
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgeräte
Format des Schildes:
kurz/breit
Höhe des Schildes:
190
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Aufdruck vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,061* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,64*
€ 0,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,63*
€ 0,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,61*
€ 0,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.