Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetasche UniReg,Manila-RC-Karton,230g,mit Leinenfröschen,DIN A4,grün, 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hängetasche UniReg,Manila-RC-Karton,230g,mit Leinenfröschen,DIN A4,grün, 5 Stück
Hängetasche UniReg,Manila-RC-Karton,230g,mit Leinenfröschen,DIN A4,grün, 5 Stück
Hängetasche UniReg,Manila-RC-Karton,230g,mit Leinenfröschen,DIN A4,grün, 5 Stück
Hängetasche UniReg,Manila-RC-Karton,230g,mit Leinenfröschen,DIN A4,grün, 5 Stück
Hängetasche UniReg,Manila-RC-Karton,230g,mit Leinenfröschen,DIN A4,grün, 5 Stück
Artikel-Nr.:
     1682-122086060
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11288024
EAN/GTIN:
     4014481086961
Suchbegriffe:
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
hängetasche a4 natronkarton
Hängetasche UniReg. Karton, Metall. Organisationsaufdruck vorhanden. Mit Leinenfröschen. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 230 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: grün. Verwendung für Hängeregistratur: ja. Art der Verpackung und Inhalt: Polybeutel mit 5 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Hängetasche UniReg
Farbe:
grün
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manila-RC-Karton
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Leinenfröschen
Verwendung für Hängeregistratur:
ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Flächenmasse des Papiers:
230
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hänge tasche, hänge-tasche a4
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
96
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,59*
€ 7,27*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 4,58*
€ 7,29*
9 Tage
514
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,78*
€ 7,65*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,87*
€ 7,98*
9 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,19*
€ 15,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,27*
€ 8,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,918* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.