Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-122086060 Herst.-Nr.: 11288024 EAN/GTIN: 4014481086961 |
| |
|
| | |
| Falken Hängetasche UniReg DIN A4 230g/m² Manilakarton, recycelt grün 5 St./Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | UniReg | Verwendung für Hängeregistratur: | Falken Hängeregistratur | Maße: | 34,7 x 26 cm (B x H) | F³r Papierformat: | DIN A4 | Grammatur: | 230 | max. Anzahl der Blätter: | 300 Bl. (80 g/m²) | Anordnung der Lage (Öffnungsseite): | oben offen | Organisationsaufdruck vorhanden: | Ja | Seitenbegrenzung vorhanden: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Werkstoff: | Manilakarton, recycelt | Farbe: | grün | Packungsmenge: | 5 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Hängetasche UniReg | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 4,57* | € 7,27* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 4,60* | € 7,28* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,79* | € 7,64* | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 4,86* | € 7,97* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,26* | € 15,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,972* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|