Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerrückenschild, kurz/schmal, 36 x 190 mm, rot, Polybeutel mit 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ordnerrückenschild, kurz/schmal, 36 x 190 mm, rot, Polybeutel mit 10 Stück
Ordnerrückenschild, kurz/schmal, 36 x 190 mm, rot, Polybeutel mit 10 Stück
Ordnerrückenschild, kurz/schmal, 36 x 190 mm, rot, Polybeutel mit 10 Stück
Ordnerrückenschild, kurz/schmal, 36 x 190 mm, rot, Polybeutel mit 10 Stück
Ordnerrückenschild, kurz/schmal, 36 x 190 mm, rot, Polybeutel mit 10 Stück
Artikel-Nr.:
     C1144-11286846
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11286846
EAN/GTIN:
     4014481085575
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
Ordnerrückenschild. Werkstoff: Papier. Aufdruck vorhanden. Selbstklebend. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: zur Handbeschriftung. Format des Schildes: kurz/schmal. Größe (B x H): 36 x 190 mm. Farbe: rot. Art der Verpackung und Inhalt: Polybeutel mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Rückenschild
Farbe:
rot
Artikelbezeichnung:
Ordnerrückenschild
Werkstoff:
Papier
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
selbstklebend:
Ja
Breite des Schilds:
36
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
zur Handbeschriftung
Format des Schildes:
kurz/schmal
Höhe des Schildes:
190
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Aufdruck vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.