Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A5 quer N50, Hartpappe, 50 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner A5 quer N50, Hartpappe, 50 mm, schwarz
Ordner A5 quer N50, Hartpappe, 50 mm, schwarz
Ordner A5 quer N50, Hartpappe, 50 mm, schwarz
Ordner A5 quer N50, Hartpappe, 50 mm, schwarz
Ordner A5 quer N50, Hartpappe, 50 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1144-11285921
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11285921
EAN/GTIN:
     4014481085278
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner A5 quer N50. Material der Kaschierung außen/innen: Hartpappe/Hartpappe. Ausführung: Hebelmechanik, Qualitätsordnermechanik mit Funktionsgarantie, Griffloch vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A5 quer. Größe (B x H): 280 x 178 mm. Breite des Rückens: 50 mm. Farbe/Farbe des Rückens: schwarz/schwarz. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 25 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
178
Produkt-Typbezeichnung:
Ordner A5
Farbe des Rückens:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Ordner A5 quer N50
Farbe:
schwarz
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Schlitze vorhanden:
Nein
Breite des Rückens:
50
Breite:
280
Ausführung der Ablagemechanik:
Qualitätsordnermechanik mit Funktionsgarantie
Material der Kaschierung innen:
Hartpappe
Verwendung für Papierformate:
DIN A5 quer
Material der Kaschierung außen:
Hartpappe
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 625 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 625 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.