Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A5 quer S80 , Hartpappe, 80 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner A5 quer S80 , Hartpappe, 80 mm, schwarz
Ordner A5 quer S80 , Hartpappe, 80 mm, schwarz
Ordner A5 quer S80 , Hartpappe, 80 mm, schwarz
Ordner A5 quer S80 , Hartpappe, 80 mm, schwarz
Ordner A5 quer S80 , Hartpappe, 80 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1144-11285905
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11285905
EAN/GTIN:
     4014481085261
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner A5 quer S80 . Material der Kaschierung außen/innen: Hartpappe/Hartpappe. Ausführung: Hebelmechanik, Qualitätsordnermechanik mit Funktionsgarantie, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A5 quer. Größe (B x H): 287 x 178 mm. Breite des Rückens: 80 mm. Farbe/Farbe des Rückens: schwarz/schwarz. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 20 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
178
Produkt-Typbezeichnung:
Ordner A5
Farbe des Rückens:
schwarz
Farbe:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Ordner A5 quer S80
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
80
Breite:
287
Verwendung für Papierformate:
DIN A5 quer
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
Qualitätsordnermechanik mit Funktionsgarantie
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung außen:
Hartpappe
Material der Kaschierung innen:
Hartpappe
Griffloch vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.