Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner PP A5 quer, 287 x 180 mm, 80 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner PP A5 quer, 287 x 180 mm, 80 mm, schwarz
Ordner PP A5 quer, 287 x 180 mm, 80 mm, schwarz
Ordner PP A5 quer, 287 x 180 mm, 80 mm, schwarz
Ordner PP A5 quer, 287 x 180 mm, 80 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1144-11285715
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11285715
EAN/GTIN:
     4014481085216
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner PP A5 quer. Material der Kaschierung außen/innen: griffig genarbte PP-Folie/Papier. Ausführung: Sichttasche am Rücken vorhanden. Grauer Innenspiegel. Hebelmechanik, Qualitätsordnermechanik mit Funktionsgarantie, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A5 quer. Größe (B x H): 287 x 180 mm. Breite des Rückens: 80 mm. Farbe/Farbe des Rückens: schwarz/schwarz. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC). Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
180
Produkt-Typbezeichnung:
Ordner A5
Farbe des Rückens:
schwarz
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Artikelbezeichnung:
PP Ordner A5 quer
Farbe:
schwarz
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Breite des Rückens:
80
Schlitze vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
grauer Innenspiegel
Breite:
287
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Verwendung für Papierformate:
DIN A5 quer
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung außen:
griffig genarbte PP-Folie
Material der Kaschierung innen:
Papier
Ausführung der Ablagemechanik:
Qualitätsordnermechanik mit Funktionsgarantie
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.