| |
|
| Artikel-Nr.: C1144-11285681 Herst.-Nr.: 11285681 EAN/GTIN: 4014481085209 |
| |
|
| | |
| Ordner PP A5 hoch. Material der Kaschierung außen/innen: griffig genarbte PP-Folie/Papier. Ausführung: Sichttasche am Rücken vorhanden. Grauer Innenspiegel. Hebelmechanik, Qualitätsordnermechanik mit Funktionsgarantie, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A5 hoch. Größe (B x H): 215 x 230 mm. Breite des Rückens: 80 mm. Farbe/Farbe des Rückens: dunkelblau/dunkelblau. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC). Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 10 Stück. Weitere Informationen: | | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Höhe: | 230 | Produkt-Typbezeichnung: | Ordner A5 | Farbe des Rückens: | dunkelblau | Artikelbezeichnung: | PP Ordner A5 hoch | Farbe: | dunkelblau | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Schlitze vorhanden: | Ja | Breite des Rückens: | 80 | Beschreibung der Besonderheiten: | grauer Innenspiegel | Breite: | 215 | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Ja | Verwendung für Papierformate: | DIN A5 hoch | Material der Kaschierung außen: | griffig genarbte PP-Folie | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | Hebelmechanik | Material der Kaschierung innen: | Papier | Ausführung der Ablagemechanik: | Qualitätsordnermechanik mit Funktionsgarantie | Griffloch vorhanden: | Ja | Kantenschutz vorhanden: | Nein | Deckblatt vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |