| |
|
| Artikel-Nr.: C1142-356 B-5 Herst.-Nr.: 356 B-5 EAN/GTIN: 4007817356135 |
| |
|
| | |
| STAEDTLER Lumocolor flipchart marker 356 B Flipchart-Marker mit Keilspitze - Ideal für Papier, da Tinte nicht durchschlägt
- Farbintensive, geruchsarme Tinte
- Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder
- DRY SAFE - kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen
- Tinte auf Wasserbasis
- Aus vielen Textilien auswaschbar
- Blockierte Spitze
- Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer
- Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug
- Linienbreite ca. 2,0 - 5,0 mm
- Nachfüllbar mit der Tankstelle 488 56
- Erhältlich in aufstellbarer STAEDTLER Box
- Gehäuse aus 97 % recyceltem Plastik
Einzelprodukt grün |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, Zeichentusche-Isograph, flipchart-marker keilspitze, flipchart marker, whiteboard-marker lumocolor |
| | |
| |