| |
|
| Artikel-Nr.: C1142-317-3 Herst.-Nr.: 317-3 EAN/GTIN: 4007817310595 |
| |
|
| | |
| Universalstift für fast alle Oberflächen. Für Overhead-Projektion geeignet. Hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen. Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder. Permanente, geruchsarme Tinte. Das Gehäuse (d.h. Schaft, Schoner und Abschlusskappe) der Stifte wird aus 97 % recyceltem Plastik gemäß ISO 14021 gefertigt. Lichtbeständige Farben: schwarz, braun. Schwarz ist wetterfest. Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer. DRY SAFE - kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen . Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug. Xylol- und toluolfreie Tinte. Höchste Farbbrillanz. Strichbreite M - Medium. Nachfüllbar mit der Tankstelle 487 17. Einzelprodukt blau. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Nachfülltinte-Permanentmarker, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Markierwachsstift, Trockenmarker, Wachsmarkierstift, trockenmarker lumocolor, trockenmarker |
| | |
| |