Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-008110000 Herst.-Nr.: 236-0 EAN/GTIN: 4007817231951 |
| |
|
| | |
| Lumocolor permanent omnigraph. Für deckende Markierungen auch auf dunklen und transparenten Flächen und Papier, Kunststoff, Metall, Holz, Glas, Leder und Stein. Auch für den Einsatz auf nassem Holz. Wasserfest. Schlägt nicht durch Papier. Länge 113 mm, Sechskantform. Kreidendurchmesser ca. 12 mm. Einzelprodukt weiß. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreide-Marker, Kreidemarker, Windowmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, Fettsignierkreide, Försterkreide, Förstersignierkreide, Signierkreide, Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, Markierwachsstift, Trockenmarker, Wachsmarkierstift, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, signierkreide lumocolor weiß, permanent marker, lumocolor permanent marker |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,82* | € 1,20* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,79* | € 1,27* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,78* | € 1,30* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,85* | € 1,38* | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,93* | € 1,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|