Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Signierkreide Lumocolor permanent omnigraph 236-0 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-225205401
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     236-0
EAN/GTIN:
     4007817231951
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Das optimale Werkzeug für Industrie und Handwerk. Auch für nasses Holz, wasserfest. Schlägt nicht durchs Papier. Farbintensiv und lichtecht, geruchlos.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Lumocolor® permanent omnigraph
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Signierkreide Lumocolor® permanent omnigraph
Produktverwendung:
Beschriftung von fast allen Flächen
Durchmesser:
12 mm
Länge:
113 mm
Ausführung der Schaftform:
sechskant
lichtbeständig gegeben:
Ja
wasserfest:
Ja
sichtbar auf dunkler Fläche:
Ja
Papierhülle vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Farbe:
weiß
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,82*
€ 1,20*
Lager 1682
55
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,79*
€ 1,28*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,79*
€ 1,30*
10 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,85*
€ 1,38*
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,93*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.