Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namensschild mit Kombiklemme, Kunststoff, transparent, 90 x 54 mm, 5 Stück DURABLE 8610 19


Menge:  Schild  
Produktinformationen:
Namensschild mit Kombiklemme, Kunststoff, transparent, 90 x 54 mm, 5 Stück DURABLE 8610 19
Namensschild mit Kombiklemme, Kunststoff, transparent, 90 x 54 mm, 5 Stück DURABLE 8610 19
Namensschild mit Kombiklemme, Kunststoff, transparent, 90 x 54 mm, 5 Stück DURABLE 8610 19
Namensschild mit Kombiklemme, Kunststoff, transparent, 90 x 54 mm, 5 Stück DURABLE 8610 19
Namensschild mit Kombiklemme, Kunststoff, transparent, 90 x 54 mm, 5 Stück DURABLE 8610 19
Namensschild mit Kombiklemme, Kunststoff, transparent, 90 x 54 mm, 5 Stück DURABLE 8610 19
Namensschild mit Kombiklemme, Kunststoff, transparent, 90 x 54 mm, 5 Stück DURABLE 8610 19
Namensschild mit Kombiklemme, Kunststoff, transparent, 90 x 54 mm, 5 Stück DURABLE 8610 19
Artikel-Nr.:
     639-896726100
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8610 19
EAN/GTIN:
     4005546805542
Suchbegriffe:
Magnet-Namensschilder
Magnetnamensschilder
Namensschild Magnet
Namensschilder mit Magnet
Namensschild mit Kombiklemme. Befestigungstechnik: mit Nadel und Klemme zum Anstecken oder Anklemmen. Beschriftungsschild auswechselbar. Material und Farbe: Kunststoff, transparent. Größe (B x H): 90 x 54 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Befestigungstechnik:
Kombiklemme
Breite:
90
Farbe:
transparent
Farbe des Rahmens:
transparent
Höhe:
54
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, personen-namensschilder durable, personen-namensschilder transparent, personen namensschilder, 212358, 12813177, 8610-19, H_J8610-19, 8801929, H_J 8610-19, NAMENSSCHILD HUNKE DURABLE, Namensschilder, Personifizierungskarten, Tagungsschilder, Besucherausweise
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
95
5
pro Schild
€ 5,87*
ab € 0,712*
€ 1,256*
5
pro Schild
€ 6,95*
ab € 0,734*
€ 1,328*
2 Tage
35
5
pro Schild
€ 5,49*
ab € 0,888*
€ 1,548*
Lager 639
35
5
pro Schild
€ 4,99*
ab € 0,944*
€ 1,644*
5
pro Schild
€ 5,50*
ab € 0,814*
€ 1,668*
Menge:  Schild  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Schilder
€ 1,644*
€ 1,95636
pro Schild
ab 10 Schilder
€ 1,414*
€ 1,68266
pro Schild
ab 50 Schilder
€ 1,274*
€ 1,51606
pro Schild
ab 100 Schilder
€ 1,224*
€ 1,45656
pro Schild
ab 200 Schilder
€ 1,184*
€ 1,40896
pro Schild
ab 30000 Schilder
€ 0,944*
€ 1,12336
pro Schild
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Schilder
Mindestbestellmenge: 5 Schilder ( entspricht € 8,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145502
ab € 10,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.