Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 54 x 90 mm, weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 54 x 90 mm, weiss
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 54 x 90 mm, weiss
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 54 x 90 mm, weiss
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 54 x 90 mm, weiss
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 54 x 90 mm, weiss
Artikel-Nr.:
     1682-124029400
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     145502
EAN/GTIN:
     4005546140551
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Magnet C-Profil
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Etiketten
Mikroperforierte Einsteckschilderbögen A4 zur EDV-Beschriftung. Einfache Gestaltung mit kostenloser DURAPRINT® Software. • Microperforierte PEFC-zertifizierte Einsteckschilder in DIN A4 • Enthält 200 Einsteckschilder im Format 54 x 90 mm • Zur professionellen Beschriftung von Namensschildern • BADGEMAKER® für Tischnamensschilder können auch einzeln als Tischkarte verwendet werden • Für DURABLE Art. 8004, 8101, 8102, 8111, 8117, 8182, 8214, 8230, 8215, 8216, 8217, 8604, 8610, 8693
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1455
Außenmaße (B x H):
90 mm x 54 mm
Farbe:
Weiß
Füllmenge:
200 Schild(er)
Serie:
BADGEMAKER®
Material:
Pappe
Weitere Suchbegriffe: Laseretiketten, Magnet-Namensschilder, Magnetnamensschilder, Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Namensetiketten, Einsteckschild-Namensschild, Namensschilder-Einlagen, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, Einlegezettel, Tischaufsteller-Einlegezettel, Tischaufsteller-Einsteckkarte, durable namensschild mit magnet 54 x 90mm, namensetiketten, namensetiketten weiß, badgemaker, einsteckschilder, einsteckschild, blankoschilder, blankoschild, blanko-schilder, blanko-schild, beschriftungsschilder, beschriftungsschild, namensetikett, druckbogen namensschilder, namensschild einleger, namensschild etiketten
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
27
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,01*
€ 15,05*
2 Tage
27
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 10,95*
€ 15,07*
10 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,39*
€ 15,67*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 12,01*
€ 16,36*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 11,73*
€ 16,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,05*
€ 17,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,82*
€ 17,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,13*
€ 16,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,73*
€ 16,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,15*
€ 15,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,01*
€ 13,10
pro Packung
1 Packung enthält 200 Schilder (ab € 0,05505* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
821619
ab € 30,28*
Zubehör
Durable
821419
ab € 15,85*
Zubehör
Durable
869319
ab € 4,80*
Zubehör
Durable
821519
ab € 23,98*
Zubehör
Durable
821719
ab € 16,14*
Zubehör
Durable
810119
ab € 0,6228*
Zubehör
Durable
861019
ab € 0,712*
Zubehör
Durable
811119
ab € 0,9028*
Zubehör
Durable
811719
ab € 2,238*
Zubehör
Durable
800419
ab € 2,40*
Zubehör
Durable
860419
ab € 4,88*
Zubehör
Durable
818200
ab € 12,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.