Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA830901 Herst.-Nr.: 830901 EAN/GTIN: 4005546808598 |
| |
|
| | |
| - Textilband mit verschiebbarem Sicherheitsverschluss und schwarzem Jojo im dreieckigen Design.
- Das graue Lanyard aus seidenweicher Textilqualität ist in der Länge von 240-500 mm regulierbar.
- Der breite Karabiner sorgt für eine sichere Befestigung am Jojo und ist passend für alle DURABLE Kartenhalter.
- Abmessung Band: Länge: max. 500 mm, Breite: 8 mm
- Abmessung Jojo: Länge: 800 mm,
- Breite Karabiner: 9 mm
Weitere Informationen: | | Befestigung: | Karabiner | Breite: | 8 mm | Bruttogewicht: | 0.15 kg | Farbe: | schwarz | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 800 mm | Marke: | Durable | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweishalter-Band, Ausweistrageband, Textilband (Ausweishalter), Karabiner, Karabinerhaken, Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, Schlüssel-Band, Schlüsselband, Schlüsselschnur, durable ausweis-halter, ausweis halter, personen-schilder band, 8324, Aufrollhalter, Halter, Jojo, Jojo-Halter, JojoHalter, Namensschild, Namensschild-Aufrollhalter, NamensschildAufrollhalter, Yoyo, Yoyo-Halter, YoyoHalter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 21,66* | € 28,46* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 21,73* | € 28,47* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 21,64* | € 29,29* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 21,52* | € 29,30* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 23,35* | € 31,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,173* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|