Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Namensschild Click Fold 821519 90x54mm tr 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-124743400
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     821519
EAN/GTIN:
     4005546803067
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Magnetschilder sind nicht für Personen mit Herzschrittmacher geeignet. Namensschild aufklappbar. Flexibles Filmscharnier hält die Vorder- und Rückseite des Schildes zusammen und ermöglicht ein einfaches und schnelles Austauschen des Einsteckschildes. Für einfaches und materialschonendes Befestigen an empfindlichen Textilien. Dezentes Design für den Einsatz in unterschiedlichsten Bereichen, z.B. auf Konferenzen, Messen oder Seminaren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CLICK FOLD
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Namensschild CLICK FOLD
Verwendung für Produkt:
DURABLE Einsteckschild BADGEMAKER® 145502
F³r Papiergr÷¯en:
90 x 54 mm (B x H)
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Befestigungstechnik:
Magnet
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen, 70 % recycelt
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 23,89*
€ 31,02*
9 Tage
7
pro Packung
€ 5,87*
ab € 25,60*
€ 33,25*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 25,87*
€ 33,43*
Lager 1682
24
pro Paket
€ 5,95*
ab € 26,58*
€ 34,27*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 27,14*
€ 35,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,27*
€ 40,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,99*
€ 40,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,71*
€ 38,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,36*
€ 37,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,90*
€ 35,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,58*
€ 31,63
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,658* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145502
ab € 10,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.