Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Standard Namensschild mit Kombiklemme 8182-00 22,2 x 3,1 x 31,5 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812948
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812948
Artikel-Nr.:
     94QG7-812948
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     818200
EAN/GTIN:
     4005546800226
Suchbegriffe:
Abzeichen
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Personenschilder
DURABLE Namensschild 8182-00 20 Stück. Abschließbar: Nein. Befestigungsart: Kombiklemme. Breite: 90 mm. Farbe: Transparent. Grundfarbe: Transparent. Hersteller-Nr.: 8182-00. Hoch oder Quer: Quer. Höhe: 54 mm. Lieferumfang: 20 x Namensschilder. Länge: 900 mm. Länge (m): 0.9 m. Marke: DURABLE. Material: PVC (Polyvinylchlorid). Produktlinie: Standard. Schlüsselring: Nein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
327 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
315 mm
Breite:
222 mm
Tiefe:
31 mm
Weitere Suchbegriffe: personen-namensschilder durable, abzeichen, personen-namensschilder transparent, cs, 4610448, 812948, 0702959, quer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 12,82*
€ 18,16*
7 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,948*
€ 18,506*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,28*
€ 18,82*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,91*
€ 19,09*
Lager 94QG7
18
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 13,51*
€ 19,09*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,09*
€ 22,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,69*
€ 22,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,72*
€ 21,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,23*
€ 20,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,48*
€ 19,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,51*
€ 16,08
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,6755* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145502
ab € 10,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.