Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilband 20mm mit Karabiner 44cm schwarz VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Textilband 20mm mit Karabiner 44cm schwarz VE=10 Stück
Textilband 20mm mit Karabiner 44cm schwarz VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA813701
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     813701
EAN/GTIN:
     4005546800097
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
  • Textilband 20 mm mit Sicherheitsverschluss
  • Verwendung für Produkt: alle DURABLE-Namensschilder mit Clip-Ausstanzung
  • Befestigungstechnik: Karabinerhaken
  • der Sicherheitsverschluß öffnet sich, sobald eine starke Zugbelastung auftritt
  • Länge: 44 cm
  • Farbe: schwarz
  • Ausführung des Inhalts der Packung: 10 Stück
Weitere Informationen:
Befestigung:
Karabiner
Breite:
20 mm
Bruttogewicht:
0.174 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
440 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Packungsinhalt:
10 Stück
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,57*
€ 3,85*
Lager 467
2
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,27*
€ 15,60*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,40*
€ 16,66*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,09*
€ 16,66*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 12,47*
€ 17,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,60*
€ 18,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,39*
€ 17,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,90*
€ 16,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,32*
€ 15,85
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,31*
€ 15,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,67*
€ 15,08
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 11,27*
€ 13,41
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,127* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
811907
ab € 9,72*
Ähnlich
Durable
811910
ab € 9,71*
Ähnlich
Durable
811903
ab € 9,53*
Ähnlich
Durable
811901
ab € 9,79*
Ähnlich
Durable
824001
ab € 1,227*
Ähnlich
Durable
813707
ab € 1,19*
Ähnlich
Durable
813704
ab € 11,38*
Ähnlich
Durable
813705
ab € 11,01*
Ähnlich
Durable
813703
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.