Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA8127135 Herst.-Nr.: 8127135 EAN/GTIN: 4005546808642 |
| |
|
| | |
| 15 mm breites Premium-Textilband mit Metall-Karabiner und Sicherheitsverschluss. Länge: 44 cm • Textilband mit Sicherheitsverschluss, öffnet sich bei starker Zugbelastung • Mit extra breitem Karabiner (12 mm) aus Metall • Ideal als Schlüsselband oder als Halsband für Namensschilder oder Ausweishalter • Seidenweiche Textilqualität • Maße Band: 44 cm lang, 1,5 cm breit Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 8127 | Farbe: | Purpur rot | Außenmaße (B x T/L): | 15 mm x 440 mm | Material: | Textil | Materialzusatz: | Polyester (PES) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweishalter-Band, Ausweistrageband, Textilband (Ausweishalter), Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, Schlüssel-Band, Schlüsselband, Schlüsselschnur, durable ausweis-halter, ausweis halter, personen-schilder band, namensschild-textilband, textilband, namensschilder-band, namensschilderband, namensschildband, namensschild band, schlüsselband, lanyard, ausweisband |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 14,09* | € 20,43* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 15,39* | € 22,70* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 14,15* | € 27,99* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,00* | ab € 30,65* | € 41,67* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 6,00* | ab € 31,31* | € 43,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,409* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|