Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, transparent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, transparent
Artikel-Nr.:
     1138-809319
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     809319
EAN/GTIN:
     4005546803166
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Selbstklebende Klarsichttaschen im Visitenkartenformat, ideal für Ordner, Mappen etc. • Selbstklebe-Taschen zur Kennzeichnung von Ordnern, Mappen und Heftern • Mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern, Einfache Beschriftung mit kostenloser DURAPRINT® Software mit Datenbankfunktion unter www.duraprint.de • Öffnung an der Längsseite • Innenmaß: 90 x 57 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8093
Außenmaße (B x H):
94 mm x 61 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Serie:
POCKETFIX®
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
90 mm x 57 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,25*
€ 3,56*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,25*
€ 3,56*
11 Tage
16
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,36*
€ 3,76*
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 2,41*
€ 3,92*
Lager 1138
1000
1
pro Beutel
€ 4,90*
ab € 2,38*
€ 3,94*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,94*
€ 4,69
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,43*
€ 4,08
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,31*
€ 3,94
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,18*
€ 3,78
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 3,05*
€ 3,63
pro Beutel
ab 180 Beutel
€ 2,96*
€ 3,52
pro Beutel
ab 360 Beutel
€ 2,90*
€ 3,45
pro Beutel
ab 10000 Beutel
€ 2,38*
€ 2,83
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,238* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
232007
€ 5,43*
Zubehör
Durable
232003
€ 5,42*
Zubehör
Durable
232001
€ 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.