Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Namensschild mit Wellennadel, 90 x 54 mm, transp


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Durable Namensschild mit Wellennadel, 90 x 54 mm, transp
Durable Namensschild mit Wellennadel, 90 x 54 mm, transp
Artikel-Nr.:
     388-803569
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8004-19
EAN/GTIN:
     4005546810041
Suchbegriffe:
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Personenschilder
personen-namensschilder durable
Durable Namensschild

aus hochtransparentem Kunststoff und mit Wellennadel zur Befestigung!

- mit Daumenstanzung für einfaches Auswechseln der Einsteckschilder
- Wellennadel mit verdeckter Spitze verhindert Verletzungen und gibt besseren Halt

Maße: 90 x 54 mmBefestigungstechnik: Nadel
Breite innen: 90 mm
Höhe innen: 54 mm
Farbe: transparent
Aufrollautomatik: Nein
Daumenausstanzung: Ja

Weitere Suchbegriffe: personen-namensschilder transparent, personen-namensschilder 54x90mm, Konferenzbedarf, Namensschilder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,44*
€ 2,42*
2 Tage
7
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 22,82*
€ 30,42*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 22,69*
€ 30,44*
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 23,00*
€ 30,90*
Lager 388
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 25,48*
€ 34,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,88*
€ 41,51
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 33,59*
€ 39,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,83*
€ 36,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,41*
€ 35,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,06*
€ 32,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,54*
€ 31,58
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 25,48*
€ 30,32
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5096* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145502
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.