Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Zettelbox ECO, Blauer Engel zertifiziert, schwarz


Menge:  Box  
Produktinformationen
DURABLE Zettelbox ECO, Blauer Engel zertifiziert, schwarz
DURABLE Zettelbox ECO, Blauer Engel zertifiziert, schwarz
DURABLE Zettelbox ECO, Blauer Engel zertifiziert, schwarz
DURABLE Zettelbox ECO, Blauer Engel zertifiziert, schwarz
DURABLE Zettelbox ECO, Blauer Engel zertifiziert, schwarz
DURABLE Zettelbox ECO, Blauer Engel zertifiziert, schwarz
DURABLE Zettelbox ECO, Blauer Engel zertifiziert, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-775801
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     775801
EAN/GTIN:
     4005546729671
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
Zettelkasten mit 800 Notizzetteln im Format 93 x 93 mm. Halter + Zettel tragen das Umweltzeichen Blauer Engel. • Zeitlose Zettelbox • Einsatz recycelter Kunststoffe in Qualität Blauer Engel • Mit 800 Notizzetteln aus Recyclingpapier in Qualität Blauer Engel im Format 93 x 93 mm • Große Bestückungskapazität • Leichte Entnahme der Zettel durch geöffneten Entnahmezwischenraum
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7758
Außenmaße (B x H x L/T):
100 mm x 105 mm x 100 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
93 x 93 mm
Füllmenge:
800 Blatt
Serie:
ECO
Material:
Kunststoff, Papier
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Zertifikat:
Blauer Engel
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, zettelklotz 10x10, notizzettel, zettelkasten, zettelbox, zettel-box, box für zettel, notizzettelkasten, notizzettel-kasten, papierbox, papier-box
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,07*
  
Preis gilt ab 6 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 8,00*
€ 9,52
pro Box
ab 5 Boxen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Box
ab 6 Boxen
€ 7,07*
€ 8,41
pro Box
ab 10 Boxen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Box
ab 60 Boxen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Box
ab 150 Boxen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1700381682
€ 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.