Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE NOTIZZETTEL TREND, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE NOTIZZETTEL TREND, weiss
DURABLE NOTIZZETTEL TREND, weiss
Artikel-Nr.:
     C1138-1700381682
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1700381682
EAN/GTIN:
     7318080000524
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
800 Notizzettel blanko, im Format 93 x 93 mm, als Nachfüllpackung für den Zettelkasten TREND. • 800 Notizzettel im Format 93 x 93 mm • Nachfüllpackung für Zettelkasten TREND
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1700381
Außenmaße (B x H x L/T):
93 mm x 72 mm x 93 mm
Farbe:
Weiß
Für Formate:
90 x 90 mm
Füllmenge:
800 Blatt
Serie:
TREND
Material:
Papier, Pappe, Karton
Materialzusatz:
Offset-Papier 70 g/m2
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, haftnotizwürfel durable, haftnotiz, notizzettel, zettel, zettel für zettelkasten, nachfüllzettel für zettelkasten, kleine zettel, zettelbox, zettelkasten nachfüllset, zettelblock
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701682060
ab € 3,71*
Zubehör
Durable
1701682540
ab € 3,71*
Zubehör
Durable
1701682400
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.