Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Stehsammler VARICOLOR® MAGAZINE RACK, 5 Stück im Set, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Stehsammler VARICOLOR® MAGAZINE RACK, 5 Stück im Set, anthrazit
DURABLE Stehsammler VARICOLOR® MAGAZINE RACK, 5 Stück im Set, anthrazit
Artikel-Nr.:
     1682-123001591
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     770657
EAN/GTIN:
     4005546986869
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
5 elegante Stehsammler als Set. Verschiedenfarbige Grifflöcher für optimalen Zugriff. • 5 Stehsammler im Set • Verschiedenfarbige Grifflöcher für leichte Orientierung und optimalen Zugriff • Für Zeitschriften, Kataloge und Broschüren etc. bis Format A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7706
Außenmaße (B x H x L/T):
73 mm x 306 mm x 241 mm
Farbe:
Anthrazit / Grau
Für Formate:
A4
Serie:
VARICOLOR®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Archivstehsammler, Stehsammler, Zeitschriftenbox, Zeitschriftenkassette, Zeitschriftensammler, prospekthalter a4 durable, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, Steh-Sammler, Sammler, Magazinsammler, Aktensammler, Akten-Sammler, Katalogsammler, Aktenständer, Katalogständer, Zeitschriftenständer, Ständer Akten, Ständer Katalog, Ständer Zeitschriften, Stehordner, Standordner, Zeitschriftenhalter
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,62*
€ 18,47*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 12,67*
€ 18,50*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,85*
€ 19,58*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,54*
€ 19,83*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 13,35*
€ 19,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
770557
ab € 17,78*
Zubehör
Durable
760627
ab € 64,93*
Zubehör
Durable
760427
ab € 48,58*
Zubehör
Durable
760527
ab € 46,89*
Zubehör
Durable
760727
ab € 53,13*
Zubehör
Durable
761027
ab € 57,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.